室外機 配管カバーのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
35件の「室外機 配管カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 断熱 材」、「エアコン 配管 カバー 後付け」、「ダクト端末カバー」などの商品も取り扱っております。
万能ジャバラ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


スリムダクトSD 因幡電工ランキング3位
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ランキング4位
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
919税込1,011
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

パイプ用保護クッション TRUSCOランキング5位
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
1本
1,398税込1,538
当日出荷

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVCアイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000
1本ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
1本
599税込659
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。
種類端末カバー
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。 底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類ダクト材質PVCアイボリー寸法A(mm)75寸法B(mm)63寸法C(mm)2000
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)